Schneider Electric - Toit plein IP30 L650 P600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 650 mm
hauteur - 2 mm
profondeur - 600 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430086369
Réf. Sonepar
00003008636
Réf. Fournisseur
08636
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
650 mm
hauteur
2 mm
profondeur
600 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
Prisma P - toit - IP30 - pour cellule largeur 650 mm, profondeur 600 mm - L 650mm - P 600mm - blanc RAL 9001 - fourni avec attaches à quart de tour
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la maintenance de ces enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour le remplacement de toit d’armoire, Schneider Electric propose un toit plein pour armoire offrant un degré de protection IP30.
Ce panneau supérieur de dimensions 650 par 600 permet de protéger le haut de votre armoire en toute simplicité, empêchant les intrusions et chutes d'objets dans l'enceinte de l'armoire.Avec ses finitions irréprochables et son poids limité, ce panneau s’installe rapidement, pour restreindre l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.