Schneider Electric - Prisma - socle - H100mm - L300mm - P400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 300 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430087236
Réf. Sonepar
00003008723
Réf. Fournisseur
08723
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
face avant/arrière de socle
matériau
acier
largeur
300 mm
hauteur
100 mm
profondeur
400 mm
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
blanc
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
Prisma P - plinthe - pour gaine de cellule largeur 300 mm, profondeur 400 mm - H 100mm - L 300mm - P 400mm - blanc RAL 9001
Les Atouts de l'article:
La protection et la sécurité des biens et des personnes sont une priorité de Schneider Electric.
C’est pourquoi la gamme d'enveloppes Prisma vous permettra de composer une solution à l’épreuve des environnements les plus divers pour vos clients.Pour la maintenance de ces enveloppes, la gamme Prisma offre toutes les solutions techniques permettant de garantir un haut niveau de modularité et de protection.
Pour le remplacement des socles d’armoire, Schneider Electric propose un socle pour assurer le positionnement des armoires au sol.
Ce socle de dimensions 400 par 300 permet de former l'assise de l'armoire en toute simplicité et de maintenir une isolation suffisante contre les agressions au niveau inférieur (humidité, etc.).Avec ses finitions irréprochables et son poids limité, ce socle s’installe rapidement, pour restreindre l’impact sur la continuité de service auprès de vos clients.