Schneider Electric - Prisma - panneau de fond - IP30 - L650mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430087366
Réf. Sonepar
00003008736
Réf. Fournisseur
08736
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
40
largeur
650 mm
hauteur
2000 mm
couleur
blanc
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
Prisma P - panneau arrière - IP30 - pour cellule largeur 650 mm - H 2000mm - L 650mm - blanc RAL 9001
Les Atouts de l'article:
Panneau de fond pour Prisma. Il est compatible avec Prisma P. Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud. Il offre un indice de protection IP30. Il peut être installé dans une cellule de 650 mm de largeur. Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001). Vendu par lot de 1 unité. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).