Schneider Electric - Prisma - adaptateurs support bridage cables - P400mm - lot de 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 400 mm
hauteur - 30 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430087946
Réf. Sonepar
00003008794
Réf. Fournisseur
08794
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profil de fixation
matériau
métal
largeur
400 mm
hauteur
30 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
profondeur
10 mm
couleur
acier inoxydable
numéro RAL
9001
Prisma - adaptateurs support bridage câbles - P400mm - lot de 4
Les Atouts de l'article:
Support de serre-câble pour Prisma.
Il est compatible avec Prisma P.
Il s’agit d’un matériau métallique de couleur acier inoxydable.
Montants fonctionnels latéraux montés dans la cellule.
Vendu par lot de 4 unités.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).