Schneider Electric - Auvent pour coffret ou armoire, IP31
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 575 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 275 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430088301
Réf. Sonepar
00003008830
Réf. Fournisseur
08830
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
575 mm
hauteur
45 mm
profondeur
275 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
260 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Non
Prisma - Barrillet de serrure clef 2433A