Schneider Electric - Plaque passe-cables plastique et interface pour coffret ou armoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 590 mm
hauteur - 35 mm
profondeur - 195 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430088806
Réf. Sonepar
00003008880
Réf. Fournisseur
08880
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
590 mm
hauteur
35 mm
profondeur
195 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
260 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Oui
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Oui
Mureva FIX - cheville 6x30