Philips - MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL-12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 1800 K
durée de vie nominale moyenne - 18000 h
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8711500192806
Réf. Sonepar
00007192806
Réf. Fournisseur
192806
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
18 W
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
1800 K
durée de vie nominale moyenne
18000 h
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
diamètre
51 mm
longueur totale
205 mm
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER SOX-E - Low pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 18 W - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.):
Les Atouts de l'article:
Lampe à vapeur de sodium basse pression avec efficacité améliorée