Philips - MASTERLine 111 45W G53 12V 24D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 45 W
Culot - G53
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 24 °
durée de vie nominale moyenne - 4000 h
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8711500411075
Réf. Sonepar
00007411075
Réf. Fournisseur
411075
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
45 W
Culot
G53
température de couleur
3000 K
angle de rayonnement
24 °
durée de vie nominale moyenne
4000 h
diamètre
111 mm
tension de lampe
12...12 V
ANSI
autre
technique infrarouge
Oui
glace frontale
Non
longueur totale
67 mm
hélice axiale
Oui
type de réflecteur
aluminium
technique basse pression
Non
protection contre les UV
Oui
intensité lumineuse
5300 cd
Cool Beam
Non
xénon
Oui
lampe néodyme
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
48 kWh
désignation de la lampe
AR111
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTERLine 111 - lampe à halogène de basse tension avec réflecteur - Classe énergétique: B - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K