Philips - HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT-6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 24000 lm
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8711500491282
Réf. Sonepar
00007491282
Réf. Fournisseur
491282
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
1000 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
24000 lm
température de couleur
2900 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
verre torsadé
Non
diamètre
38.5 mm
longueur totale
256 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
C
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
1000 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
HalogenA IDE - High voltage halogen lamp - Classe énergétique: C - Température de couleur proximale (nom.): 2900 K
Les Atouts de l'article:
Lampe à double enveloppe, haute intensité et tension réseau produisant une lumière halogène blanche