Philips - Plusline Large 1000W R7s 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 21500 lm
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500494344
Réf. Sonepar
00007494344
Réf. Fournisseur
494344
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
1000 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
21500 lm
température de couleur
2900 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
diamètre
11 mm
longueur totale
189.1 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
C
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
1000 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Plusline forte puissance - High voltage halogen lamp - Température de couleur proximale (nom.): 2900 K
Les Atouts de l'article:
Le projecteur PlusLine Large produit un flux lumineux maximal permettant d'éclairer de vastes zones telles que les espaces extérieurs, les bâtiments et les magasins.