Philips - MASTER PL-L 55W/830/4P 2G11 - 615411


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 55.3 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 4700 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500615411
Réf. Sonepar
00007615411
Réf. Fournisseur
615411
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
55.3 W
Culot:
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source:
4700 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
56 kWh
désignation de la lampe:
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
G
couleur:
blanc
longueur totale:
541.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
39 mm
classe d’efficience énergétique:
G
starter intégré:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
technologie amalgame:
Non
couleur de la lumière:
830
nombre de tubes de lampe:
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
application spéciale:
autre
Les Atouts de l'article:
MASTER PL-L est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.