Philips - Plusline ES Compacte 80W 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 80 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 1350 lm
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8727900852288
Réf. Sonepar
00007852288
Réf. Fournisseur
852288
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
80 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
1350 lm
température de couleur
2900 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
diamètre
11 mm
longueur totale
78 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
D
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
80 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Plusline 78.3 mm ES - High voltage halogen lamp - Température de couleur proximale (nom.): 2900 K
Les Atouts de l'article:
Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs.