Philips - MASTER Stairway 15W-827 E27 1C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 850 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8727900877748
Réf. Sonepar
00007877748
Réf. Fournisseur
877748
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
15 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
850 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
230...240 V
fréquence
50...60 Hz
forme de la lampe
droit
finition verre/couvercle
sans
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur de la lumière
827
adapté au courant de secours/à la tension continue
Oui
diamètre
39.6 mm
utilisation à l'extérieur
Oui
détecteur crépusculaire intégré
Non
fréquence de démarrage au choix
Oui
longueur totale
126.2 mm
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
dimmable/gradable
Non
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER PL-Electronic Stairway 20 000 h - lampe fluorescente compacte avec ballast intégré - Classe énergétique: A