fin de vie
Hager - Interrupteur à déclenchement libre x250 4P 250A fixe

Hager - Interrupteur à déclenchement libre x250 4P 250A fixe

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • convient pour montage au sol - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250613136802

Réf. Sonepar

00010313680

Réf. Fournisseur

HCB251H

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

4

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu)

250 A

couleur de l'élément d'actionnement

noir

convient pour montage au sol

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

finition de l'inverseur

Non

nombre d'interrupteurs

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

415 V

tension de fonctionnement normale

220...415 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

0 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

250 A

courant nominal de courte durée admissible Icw

3 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

112 kW

puissance de commutation à 400 V

164 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

commande motorisée en option

Oui

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Oui

type de raccordement du circuit principal

serre-câble

classe de protection (IP), face avant

IP40

Degré de protection (NEMA)

autre

Interrupteur à déclenchement libre x250 4P 250A fixe