Hager - Coupe circuit 3P+N 32A 690V L38 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - montage direct
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3250614123771
Réf. Sonepar
00010412377
Réf. Fournisseur
LS504
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
3
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
690 V
mode de pose
montage direct
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
83 mm
indice de protection (IP)
IP20
Coupe circuit 3P+N 32A 690V L38 4 modules