Hager - Coffret sécurité vector IP55 IK07 cl.II équipé p chaufferie 8+2 mod h210xl237mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 10
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616459557
Réf. Sonepar
00010645955
Réf. Fournisseur
VE109B
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
10
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
hauteur
210 mm
largeur
237 mm
profondeur
114 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Oui
profondeur d'encastrement
0 mm
profondeur intérieure
150 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
numéro RAL
3000
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
Coffret sécurité vector IP55 IK07 cl.II équipé p chaufferie 8+2 mod h210xl237mm