Hager - Systo interrupteur à clé 2 positions 10A 2 modules Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - clé
mode de pose - saillie
couleur - blanc
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617080354
Réf. Sonepar
00010708035
Réf. Fournisseur
WS035
Réf. Commerciale
Hager
type de commande
clé
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
74 mm
profondeur d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Systo interrupteur à clé 2 positions 10A 2 modules Blanc