Hager - Systo prise TV directe 2 modules Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617082501
Réf. Sonepar
00010708250
Réf. Fournisseur
WS250
Réf. Commerciale
Hager
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
1 dB
nombre de sorties
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
couvercle
boîtier complet
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
1 dB
compatible au modem par câble
Oui
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...862 MHz
type de fixation
autre
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
largeur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
25 mm
Systo prise TV directe 2 modules Blanc