Hager - Systo plaque double horizontale entraxe 71 2x2 modules Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617084024
Réf. Sonepar
00010708402
Réf. Fournisseur
WS402
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
4
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Oui
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
fixation à borne
largeur
151 mm
hauteur
80 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
151 mm
hauteur d'encastrement
80 mm
Systo plaque double horizontale entraxe 71 2x2 modules Blanc
Les Atouts de l'article:
La série modulaire systo, au format 45x45, s'adapte à toutes les situations grâce à son multi-mode de pose (encastré, saillie et goulotte). Rapidité, confort de pose, adaptabilité et finition sont au rendez-vous.