fin de vie

Hager - Angle intérieur lifea pour LF20035/36 RAL 9010 blanc paloma - M61419010

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle intérieur lifea pour LF20035/36 RAL 9010 blanc paloma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • couleur - blanc

  • largeur - 33 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740335010

Réf. Sonepar

00011033501

Réf. Fournisseur

M61419010

Marque

Hager

hauteur:

20 mm

couleur:

blanc

largeur:

33 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

traitement antibactérien:

Non

sans halogène:

Non

numéro RAL:

9010

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

PVC

température d'utilisation:

-5...60 °C

matériau:

plastique

type de fixation:

encliquetable

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

feuille de protection:

Non

Angle intérieur lifea pour LF20035/36 RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60