Legrand - Vis longue pour plaques Art d'Arnould univers Mémoire acier brillant - AR401012

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête plate

  • taille de fil (M..) - 1.35

  • système à vis - fente de vis

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233624010125

Réf. Sonepar

00012000015

Réf. Fournisseur

AR401012

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête plate

taille de fil (M..):

1.35

système à vis:

fente de vis

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

Vis longue de fixation pour plaques Art d'Arnould univers Mémoire finition acier brillant

Les Atouts de l'article:

Vis de fixation Art d'Arnould pour plaques Univers Mémoire Vis longue tête ''acier brillant'' Pour fixation plaques Mémoire matières froides et base sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.