Arnould - PRISE SOL 2X2P+T CARRE IB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 2
couleur - chrome
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233620482780
Réf. Sonepar
00012048278
Réf. Fournisseur
48278
Réf. Commerciale
Arnould
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
2
couleur
chrome
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de prises commutables
0
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Oui
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
0...0 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
largeur d'appareil
172 mm
hauteur d'appareil
86 mm
profondeur d'appareil
41 mm
couvercle
plaque totale
PRISE SOL 2X2P+T CARRE IB