Arnould - Art d'Arnould univers Epure variateur toutes lampes 2 fils sans N - blanc satin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - universel
puissance nominale charge ohmique/résistive - 3...400 W
composition - mécanisme complet avec plaque
nombre de modules (construction modulaire) - 2
contrôle d'app via Bluetooth - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233620679197
Réf. Sonepar
00012067919
Réf. Fournisseur
67919
Réf. Commerciale
Arnould
type de charge
universel
puissance nominale charge ohmique/résistive
3...400 W
composition
mécanisme complet avec plaque
nombre de modules (construction modulaire)
2
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Non
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation avec vis
matériau
métal
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
240...240 V
fréquence
47...63 Hz
tension de commande
90...243 V
type de connexion
borne à vis
section de conducteur
2.5...2.5 mm²
largeur d'appareil
80 mm
hauteur d'appareil
80 mm
profondeur d'appareil
51 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Variateur compatible toutes lampes 2 fils sans Neutre Art d'Arnould univers Epure finition Blanc satin monobloc format 1 poste
Les Atouts de l'article:
Univers Epure Blanc satin Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste