Nexans - Câble rigide R2V Distingo cuivre MOBIWAY 5G2.5 touret 150m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 225
Tension nominale U0 - 182 kV
Minimum d'achat
1800 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 1093.959 kg CO2
EAN
3427500031636
Réf. Sonepar
00014003163
Réf. Fournisseur
01273058
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
225
Tension nominale U0
182 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
poids
202 kg/km
tension nominale U
148 kV
Câble rigide R2V Nexans Distingo cuivre MOBIWAY 5G2.5 touret de 150m, qui permet le transport et le déroulage du câble Distingo. Grâce aux marquages il permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le touret Mobiway Nexans facilite le transport grâce à son poids réduit et sa poignée. Il peut être associé à ses flasquse pour créer un système unique de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement. Ce touret Mobiway est livré avec le câble U-1000 R2V Distingo. Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un rectangle blanc pour l'identification de la destination du câble, un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future