fin de vie

Nexans - SF740-1 4x4 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe - 01456430

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - SF740-1 4x4 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 4

  • section nominale du conducteur principal - 4 mm²

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427580001147

Réf. Sonepar

00014517300

Réf. Fournisseur

01456430

Réf. Commerciale

Nexans

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs/contacts principaux:

4

section nominale du conducteur principal:

4 mm²

Tension nominale U0:

0.6 kV

spécification du matériau gaine externe:

autre

diamètre externe approx.:

20.1 mm

spécification de l'isolation principale:

autre

tension nominale U:

1 kV

couleur de gaine:

autre

matériau de la gaine:

PVC

Câble de puissance contrôle CERT SF740-14 4x4 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe. Utlisé pour le câblage de circuits de signalisation, commande, mesure et alimentation basse tension dans les postes de transformation.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future