Atlantic Clim & Ventil - Cv 55 x 220 - coude vertical 90° rectangulaire plastique rigide section 55 x 220 - 460009

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Cv 55 x 220 - coude vertical 90° rectangulaire plastique rigide section 55 x 220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416084600093

Réf. Sonepar

00015460009

Réf. Fournisseur

460009

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

angle du coude:

90 °

matériau du conduit:

plastique

Cv 55 x 220 - coude vertical 90° rectangulaire plastique rigide section 55 x 220 - réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour vmc pavillonnaire

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation

L'assemblage des réseaux rectangulaires est facile et rapide. Leur intégration est discrète en cas de conduits apparents (épaisseur de 55mm).

Robustesse de l'installation

Le niveau de résistance mécanique du conduit rigide plastique lui permet d'éviter tout risque d'écrasement et limite ainsi les pertes de charge.

Avec ses accessoires à joints, l'étanchéité est garantie et la mise en œuvre facilitée.