Atlantic Clim & Ventil - Duoflex-h 1500bt dep - centrale double flux cc horizontal 1500m3/h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 0.909 kW
type chauffage de batterie - élément électrique
avec by-pass - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085143896
Réf. Sonepar
00015514389
Réf. Fournisseur
514389
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance absorbée
0.909 kW
type chauffage de batterie
élément électrique
avec by-pass
Oui
Duoflex-h 1500bt dep - centrale double flux cc 1500m3/h bet+dep - haut rendement >80% - version horizontal . - moteurs ec - turbine réaction - isol. 25 mm lm - filtration f7/m5 - régul intégrée - h 455mm - préchauff. élec. intégré
Les Atouts de la gamme:
Compacité Avec une hauteur ≤ 307 mm jusqu'à 1200 m3/h en version H, la centrale double flux haut rendement Duoflex est compacte et s'intègre facilement. Solution haute performance La centrale double flux Duoflex est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent), étanche et pouvant fonctionner jusqu'à 80°C. Le by-pass partiel de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement. LUne moto-turbine centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC) équipe la centrale. Qualité d'air intérieur renforcée La Duoflex est équipée de filtres haute efficacité et à faible perte de charges : filtre ISO ePM, 55% (F7) au soufflage en série et ISO ePM, 60% (M5) à la reprise.