Atlantic Clim & Ventil - AOYG 18 LAC2.UE - unite exterieure climatiseur multi-splits 5000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
hauteur de l'unité intérieure - 700 mm
largeur de l'unité intérieure - 900 mm
profondeur de l'unité intérieure - 330 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088662189
Réf. Sonepar
00015866218
Réf. Fournisseur
866218
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
hauteur de l'unité intérieure
700 mm
largeur de l'unité intérieure
900 mm
profondeur de l'unité intérieure
330 mm
niveau de puissance acoustique unité externe
63...63 dB(A)
puissance absorbée nominale refroidissement
1.56...1.56 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.41...1.41 kW
puissance calorifique max
6.1...6.1 kW
puissance frigorifique max
5.6...5.6 kW
eER (refroidissement)
3.21
cOP (chauffage)
3.97
SEER (refroidissement)
6.6
SCOP (chauffage)
4.1
classe énergétique refroidissement
A++
classe énergétique chauffage
A+
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
type d'extension
extérieur
différence de hauteur maximale
15 m
AOYG 18 LAC2.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 5000W - bi-splits - dc inverter - mono-ventilateur compact - liaisons frigorifiques 115 m maximum - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieure en mode chaud - monophasé 230 v
Les Atouts de la gamme:
Économies d’énergie
Les multi-splits R410A de la gamme Atlantic/Fujitsu sont classés A++ en froid et A+ en chaud.
La programmation hebdomadaire est disponible de série ou en option (selon modèle) pour encore plus d'économies d'énergie.
Facilité d'installation
Les unités extérieures de la gamme Atlantic/Fujitsu R410A disposent d'un mono-ventilateur compact permettant de faciliter son intégration.
Elles disposent également de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 80 mètres.
Esthétique des unités intérieures comapatibles
La variété des types d’unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d’adapter l’installation aux besoins de chaque pièce.
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des multi-splits R410A Atlantic/Fujitsu peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.