Atlantic Clim & Ventil - AOYG 12 LLCE.UE - unite exterieure climatiseur mural LLCE 3400W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
fusible (lent) - 5.4 A
puissance frigorifique - 0.9...3.8 kW
classe énergétique refroidissement - A++
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720599
Réf. Sonepar
00015872059
Réf. Fournisseur
872059
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
fusible (lent)
5.4 A
puissance frigorifique
0.9...3.8 kW
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
3.4...3.4 kW
puissance absorbée nominale chauffage
4...4 kW
puissance calorifique (nominale)
0.9...5 kW
cOP (chauffage)
3.8
classe énergétique chauffage
A
hauteur
535 mm
largeur
663 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur maximale de conduit
20 m
type d'extension
extérieur
AOYG 12 LLCE.UE - unité extérieure climatiseur mural LLCE 3400W - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v