Atlantic Clim & Ventil - AOYG 9 KMT.UE - unite exterieure climatiseur mural inv Takao M2 2500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
fusible (lent) - 4 A
puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW
classe énergétique refroidissement - A++
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720698
Réf. Sonepar
00015872069
Réf. Fournisseur
872069
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
fusible (lent)
4 A
puissance frigorifique
2.5...2.5 kW
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
0.63...0.63 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.62...0.62 kW
puissance calorifique (nominale)
2.8...2.8 kW
eER (refroidissement)
3.97
cOP (chauffage)
4.52
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
541 mm
largeur
663 mm
profondeur
290 mm
niveau de puissance acoustique
61...61 dB(A)
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
20 m
différence de hauteur maximale
15 m
type d'extension
extérieur
AOYG 9 KMT.UE - unité extérieure climatiseur mural Takao M2 2500W R32- unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - mode silence - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v