Atlantic Clim & Ventil - 1U 009 DBR.UE - unite exterieure mural DOJO inv 2600W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 2.6...2.6 kW
classe énergétique refroidissement - A++
puissance absorbée nominale refroidissement - 0.8...0.8 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 0.78...0.78 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088729219
Réf. Sonepar
00015872921
Réf. Fournisseur
872921
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique
2.6...2.6 kW
classe énergétique refroidissement
A++
puissance absorbée nominale refroidissement
0.8...0.8 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.78...0.78 kW
puissance calorifique (nominale)
2.9...2.9 kW
eER (refroidissement)
3.25
cOP (chauffage)
3.72
SEER (refroidissement)
6.2
SCOP (chauffage)
4
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
540 mm
largeur
780 mm
profondeur
245 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
47...47 dB(A)
niveau de puissance acoustique
62...62 dB(A)
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
15 m
différence de hauteur maximale
10 m
type d'extension
extérieur
poids
27 kg
1U 009 DBR.UE - unité extérieure mural DOJO inv 2600W R32 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 v