Atlantic Clim & Ventil - 2U 018 NB.UE - unite exterieure climatiseur bi-splits 4800W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique max - 5.7...5.7 kW
classe énergétique refroidissement - A++
tension de raccordement - 230 V
puissance absorbée nominale refroidissement - 1.45...1.45 kW
puissance absorbée nominale chauffage - 1.4...1.4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088729417
Réf. Sonepar
00015872941
Réf. Fournisseur
872941
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique max
5.7...5.7 kW
classe énergétique refroidissement
A++
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
1.45...1.45 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.4...1.4 kW
puissance calorifique max
6.1...6.1 kW
eER (refroidissement)
3.45
cOP (chauffage)
3.71
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
553 mm
largeur
800 mm
profondeur
275 mm
niveau de puissance acoustique
63...63 dB(A)
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit par circuit
5 m
longueur maximale de conduit par circuit
20 m
longueur maximale totale de conduit
30 m
différence de hauteur maximale
15 m
type d'extension
extérieur
2U 018 NB.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 4800W R32 - bi-splits - dc inverter - mono-ventilateur compact - liaisons frigorifiques 30 m maximum - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieure en mode chaud - monophasé 230 v
Les Atouts de la gamme:
Confort accoustique des unités intérieures compatibles
La présence en série du mode « Silence » permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu’à 20 dB(A) offrant ainsi la possibilité une utilisation en toutes circonstances.
Économies d’énergie
Les multi-splits R32 de la gamme Atlantic sont classés A++ en froid et A+ en chaud.
Solution économique
Les 3 unités extérieures disponibles en bi, tri et quadri-splits sont compatibles avec les unités intérieures des gammes Zenkeo et Dojo.
La gamme DOJO est la gamme la moins chère de l'offre Atlantic permettant de proposer une offre à un coût amoindris.
Facilité d'installation
Les unités extérieures de la gamme Atlantic R32 disposent d'un mono-ventilateur compact permettant de faciliter son intégration.
Les unités intérieures cassettes compatibles intègrent une pompe de relevage des condensats dont la hauteur maximale est de 1 000 mm.
Confort toutes saisons
La plage de fonctionnement des multi-splits R32 Atlantic peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.