fin de vie

Atlantic - Chauffe-eau electrique Chauffeo Plus vertical sur socle 200L

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume du réservoir - 200 l

  • puissance nominale - 2.2 kW

  • version triphasée - Non

  • forme de finition - modèle vertical

  • avec circuit heures pleines/creuses - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410530530200

Réf. Sonepar

00016053020

Réf. Fournisseur

053020

Réf. Commerciale

Atlantic

volume du réservoir

200 l

puissance nominale

2.2 kW

version triphasée

Non

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

297 min

installation murale

Non

positionnement horizontal

Non

positionnement vertical

Oui

anode de protection

Oui

hauteur

1485 mm

largeur

530 mm

profondeur

600 mm

diamètre

530 mm

indice de protection (IP)

IP24

profil de soutirage

M

classe d’efficience énergétique

C

Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus steatite vertical sur socle 200L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4''

Les Atouts de l'article:

Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage (150€ si vidange)1




Les Atouts de la gamme:

Plus de performance



Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité.


Protection par anode magnésium, à contrôler tous les 2 ans.


Un large choix de modèles pour répondre à tous les types de foyers.


Plus de services



Garantie cuve 5 ans

Garantie pièces 2 ans

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France

Indemnité dépannage (150€ si vidange)1



Plus de facilité de pose



EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L.


Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L.


Intégration simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.



Nouveautés du vertical mural standard :


  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.

  • Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l’accessibilité aux piquages rendent l’installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.

  • Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé​.

  • Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.


Nouveautés du vertical sur socle :


  • Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.

  • Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.

  • Bride accessible en un clip sans besoin de vis.

  • Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.


Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.


Plus de design



Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.


Capacités



2 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle


De 50L à 300L