Atlantic - Chauffe-eau thermodynamique egeo vertical sur socle 200L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 200 l
tension de raccordement - 230 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C - 458 min
consommation d'énergie en veille selon EN 16147 - 3.57 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410532325125
Réf. Sonepar
00016232512
Réf. Fournisseur
232512
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
monobloc
capacité nominale
200 l
tension de raccordement
230 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C
458 min
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
3.57 kW
type de réfrigérant
R-134a
charge en fluide réfrigérant
700 g
classe d'efficacité énergétique (20 °C)
A+
profil de soutirage
L
hauteur
1520 mm
largeur
615 mm
profondeur
646 mm
poids
84 kg
Chauffe-eau thermodynamique - Égéo vertical sur socle 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats.
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve et pièces 5 ans
Garantie pompe à chaleur 5 ans
Indemnité dépannage : 150 € (si vidange)
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Peu d'entretien
Un retour sur investissement en moins d'un an2
Une conception et un développement 100% Français
- Une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
- Une pompe à chaleur ultra performante pour capter les calories de l’air
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans
Garantie pompe à chaleur 5 ans
Indemnité dépannage : 150 € (si vidange)
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Idéal en remplacement d’un chauffe-eau électrique : aucune modification du tableau électrique nécessaire
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option)
Plus de confort
Déshumidifie la pièce d’installation
Commande digitale simple et intuitive
Encombrement quasi identique à un chauffe-eau électrique classique
Peu entretien
Plus d'économies
Jusqu’à 65% d’économies3
Classe énergétique A+
Utilise l’air ambiant comme source d’énergie pour chauffer l’eau
Éligible au Crédit d’impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus
Retour sur investissement en moins d'un an2
Capacités
200L et 270L
Quelques mots du fabricant :
LE CHAUFFE-EAU ÉCO-PERFORMANT ACCESSIBLE ET CONNECTÉ