Atlantic - Radiateur digital Nirvana horizontal 1250W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1250 W
poids - 12 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535074129
Réf. Sonepar
00016507412
Réf. Fournisseur
507412
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1250 W
poids
12 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
794 mm
hauteur
615 mm
profondeur
139 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur digital - Nirvana digital horizontal 1250W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude : Horizontal : 0,2
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
- Gabarit de pose
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Modèle horizontal et bas :
Plus de confort
Montée en température rapide grâce à sa grande surface d’émission et à son corps de chauffe en aluminium
Plus d'économies
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
5 programmes pré-enregistrés
Plus de design
Ouverture latérale qui facilite l’insertion des serviettes
Livré avec 2 patères
4 couleurs
Puissances
De 500W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LE BIEN-ÊTRE INTÉRIEUR SANS ATTENDRE