Atlantic - TATOU PI CO H 1250W BLC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
couleur - blanc
largeur - 765 mm
hauteur - 470 mm
profondeur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535662128
Réf. Sonepar
00016566212
Réf. Fournisseur
566212
Réf. Commerciale
Atlantic
mode de pose
modèle mural
couleur
blanc
largeur
765 mm
hauteur
470 mm
profondeur
120 mm
poids
6.2 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Non
avec minuterie
Oui
Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté horizontal 1250W blanc
Les atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium
Boîtier de commande digital et programmable
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement
Chauffe la pièce rapidement
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus d'économies
Pilotage Intelligent
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable
Plus de design
Disponible en 2 formats : Horizontal et Vertical
Disponible en 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Connectivité
Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Puissances
De 300W à 2000W