Atlantic - Rayonnant intelligent et connecte Tatou horizontal 1500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
couleur - blanc
largeur - 840 mm
hauteur - 470 mm
profondeur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535662159
Réf. Sonepar
00016566215
Réf. Fournisseur
566215
Réf. Commerciale
Atlantic
mode de pose
modèle mural
couleur
blanc
largeur
840 mm
hauteur
470 mm
profondeur
120 mm
poids
7.1 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Non
avec minuterie
Oui
Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté horizontal 1500W blanc