Atlantic - Rayonnant intelligent et connecte Tatou horizontal 2000W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle mural
couleur - blanc
largeur - 1060 mm
hauteur - 470 mm
profondeur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535662203
Réf. Sonepar
00016566220
Réf. Fournisseur
566220
Réf. Commerciale
Atlantic
mode de pose
modèle mural
couleur
blanc
largeur
1060 mm
hauteur
470 mm
profondeur
120 mm
poids
10 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Non
avec minuterie
Oui
Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté horizontal 2000W blanc