Atlantic - Radiateur seche-serviettes Doris electrique digital ventilo 1750W Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1750 W
couleur - blanc
pivotant - Non
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410538501424
Réf. Sonepar
00016850142
Réf. Fournisseur
850142
Réf. Commerciale
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage
1750 W
couleur
blanc
pivotant
Non
avec ventilateur
Non
largeur
500 mm
hauteur
1590 mm
profondeur
105 mm
poids
22 kg
indice de protection (IP)
IP24
indicateur de consommation
Non
Radiateur sèche-serviettes - Doris électrique digital avec ventilo 1750W équipé d'un boitier de commandes - Blanc
Les atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de confort
2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes
Existe avec et sans soufflerie
Boîtier digital tactile simple d’utilisation
Modèle avec soufflerie :
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
Plus d'économies
Programmation personnalisable
Estimation de la consommation en KWh et en euros
Plus de design
2 patères bouton amovibles
5 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite
Connectivité
Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Puissances
De 500W à 200W