Atlantic - Radiateur seche-serviettes Nefertiti etroit ventilo 1500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - coudé/galbé
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
position du collecteur - droite
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410538505156
Réf. Sonepar
00016850515
Réf. Fournisseur
850515
Réf. Commerciale
Atlantic
forme du cadre
coudé/galbé
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
blanc
position du collecteur
droite
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
position du boîtier de commande
côté
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
brillant
largeur
450 mm
hauteur
1450 mm
profondeur
135 mm
poids
23 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur sèche-serviettes - Nefertiti étroit ventilo 1500W blanc + 1 commande déportée programmable + 1 patère incluse
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande déporté pour le modèle avec soufflerie
Boîtier de commande bas pour le modèle sans soufflerie
Coefficient d’aptitude modèle avec soufflerie : 0,2 / modèle sans soufflerie : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Modèle avec soufflerie
- Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
Modèle sans soufflerie :
Plus d'économies
Programmation personnalisable
Modèle sans soufflerie : estimation de la consommation en KWh et en euros
Plus de design
Livré avec deux patères
9 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Rouge passion, Vert pomme, Noir, Prune, Taupe, Graphite
Puissances
De 500W à 1750W
Quelques mots du fabricant :
LE SÈCHE-SERVIETTES MONO MÂT