Intuis - Seche Mains Galet Blanc Automati
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - blanc
type d'actionnement - contact à poussoir
indice de protection (IP) - IP21
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700013861
Réf. Sonepar
00017001386
Réf. Fournisseur
0025401AAAJ
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
type d'actionnement
contact à poussoir
indice de protection (IP)
IP21
classe de protection
II
avec parfum d'ambiance
Non
hauteur
320 mm
largeur
270 mm
profondeur
160 mm
poids
4.3 kg
Seche mains Galet Blanc--à usage intensif-
Les Atouts de la gamme:
Sèche-mains-Avec sa carrosserie antichoc, sa compacité et son efficacité, il est idéal pour les sanitaires utilisés fréquemment comme les bureaux, les ateliers, les show-rooms, les hôtels, les commerces… Son utilisation et sa compacité permettent aussi de l’installer au-dessus du plan supportant les lavabos, entre celles-ci.
Les Atouts de la gamme:
Un séchage rapide avec un sèche mains compact, fiable et simple à nettoyer.
Un séchage économique et rapide qu'un sèche-mains avec une sortie d'air conçue spécifiquement pour accélérer le séchage et répondre aux exigences d'usages intensifs
Le sèche-mains Galet c'est l'hygiène facile et sans entretien, sans de bac de rétention ou nettoyage complexe comme les sèche-mains bas, sans recharges comme les sèche-mains tissus ou papier. Plus économique à l'usage que l'ensemble de ces procédés il apporte aussi des économies sur le temps d'entretien courant des sanitaires.
Avec sa carrosserie antichoc, sa compacité et son efficacité, il est idéal pour les sanitaires utilisés fréquemment comme les bureaux, les ateliers, les show-rooms, les hôtels, les commerces… Son utilisation et sa compacité permettent aussi de l'installer au-dessus du plan supportant les lavabos, entre celles-ci.