Intuis - Royat 2 infrarouge de salle de bains avec minuterie - 600W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 450 mm
hauteur - 155 mm
profondeur - 131 mm
poids - 1.04 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700017692
Réf. Sonepar
00017001769
Réf. Fournisseur
0079082AA
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
450 mm
hauteur
155 mm
profondeur
131 mm
poids
1.04 kg
indice de protection (IP)
IP24
ROYAT 2 Infrarouge de salle de bains avec minuterie - 600W
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de commande du Royat 2 peut être installé indifféremment à droite ou à gauche Royat 2 est disponible en version avec interrupteur ou minuterie (15 minutes) Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Le boîtier de commande du Royat 2 peut être installé indifféremment à droite ou à gauche Royat 2 est disponible en version avec interrupteur ou minuterie (15 minutes) Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
La solution infrarouge "gain de place" pour les espaces de petite dimension ou au-dessus d'une porte