Intuis - Calidou b1000W smart ecocontrol
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 18.5 kg
sens de montage - horizontal
nombre de nervures - 10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700033487
Réf. Sonepar
00017003348
Réf. Fournisseur
00N3033SEEZ
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1000 W
poids
18.5 kg
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
10
matériau de la façade
fonte
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
dessus
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
886 mm
hauteur
404 mm
profondeur
120 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
avec minuterie
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Calidou B1000W Smart Ecocontrol-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique Chaleur douce Fonte active avec priorité façade. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Calidou dose subtilement le fonctionnement de ses deux corps de chauffe — façade rayonnante et Fonte active – de façon indépendante et complémentaire, en favorisant le rayonnement de la façade dès le début de la saison de chauffe. L'association de ces deux corps de chauffe apporte à la fois un rayonnement immédiat, une chaleur d'une incomparable douceur et des économies programmées.
L'utilisation de ce radiateur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée et active les fonctions à économie d'énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce.
NOUVEAU. Disponible en deux coloris : Blanc ou Anthracite