Intuis - Plenitude 1000W Smart Ecocontrol
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 9 kg
sens de montage - horizontal
nombre de nervures - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700033517
Réf. Sonepar
00017003351
Réf. Fournisseur
00M2043SEAJ
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1000 W
poids
9 kg
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
3
matériau de la façade
aluminium
avec finition décorative
Non
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
605 mm
hauteur
580 mm
profondeur
115 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Plenitude 1000W Smart Ecocontrol-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo