fin de vie
Intuis - Arial 2000W Fluide Smart Ec Blanc

Intuis - Arial 2000W Fluide Smart Ec Blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 24.6 kg

  • sens de montage - horizontal

  • avec finition décorative - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700041741

Réf. Sonepar

00017003401

Réf. Fournisseur

00S1017SEHV

Réf. Commerciale

Intuis

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

2000 W

poids

24.6 kg

sens de montage

horizontal

avec finition décorative

Non

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

1108 mm

hauteur

573 mm

profondeur

111 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

avec minuterie

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Arial 2000W Fluide Smart Ec Blanc-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo