Intuis - Palazzio h 500W smartecocontrol
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 500 W
poids - 6.24 kg
sens de montage - horizontal
matériau de la façade - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700034040
Réf. Sonepar
00017003404
Réf. Fournisseur
00M1981SEFS
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
500 W
poids
6.24 kg
sens de montage
horizontal
matériau de la façade
acier
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
dessus
couleur
blanc
largeur
460 mm
hauteur
615 mm
profondeur
141 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Non
avec minuterie
Non
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Palazzio-500 W-Horizontal - Blanc-Radiateur connecté
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique Chaleur douce. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Ce radiateur électrique à la façade en acier, élégante et sobre, diffuse de façon douce et homogène la chaleur émise par le rayonnement des deux corps de chauffe en aluminium RN.
L'utilisation de ce radiateur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée et active les fonctions à économie d'énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce.
NOUVEAU. Disponible également en modèle vertical