Intuis - Bellagio v 2000W smart ecocontro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 41 kg
sens de montage - vertical
nombre de nervures - 11
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700034330
Réf. Sonepar
00017003433
Réf. Fournisseur
00N1697SEFS
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
2000 W
poids
41 kg
sens de montage
vertical
nombre de nervures
11
matériau de la façade
acier
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
côté
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
431 mm
hauteur
1485 mm
profondeur
134 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
avec minuterie
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Bellagio V 2000W Smart Ecocontro-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique Chaleur douce Fonte active. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Le corps de chauffe en fonte active apporte un réel cocon de douceur.
Le boîtier de commande est simple d'utilisation : touche à mémoire de confort et fonctions à économies d'énergie, tel que la détection de fenêtreouverte. l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence.
NOUVEAU. Disponible en deux coloris : Blanc ou Anthracite