Intuis - Gialix bc 6 mt mono 230v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 6000 kW
hauteur - 500 mm
largeur - 340 mm
profondeur - 280 mm
indice de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700034408
Réf. Sonepar
00017003440
Réf. Fournisseur
00A1071AABC
Réf. Commerciale
Intuis
puissance
6000 kW
hauteur
500 mm
largeur
340 mm
profondeur
280 mm
indice de protection (IP)
IP21
Gialix-6 kW - Mono230V-Chaudiére domestique à régulation electronique.
Les Atouts de l'article:
Chaudière électrique murale silencieuse entièrement équipée de série et prête à être raccordée au réseau de chauffage La réactivité et l'inertie de son corps de chauffe en fonte apportent une régularité exemplaire des températures d'eau Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Chaudière électrique murale silencieuse entièrement équipée de série et prête à être raccordée au réseau de chauffage La réactivité et l'inertie de son corps de chauffe en fonte apportent une régularité exemplaire des températures d'eau Fabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Un large choix de puissance, différents niveaux d'équipement, idéale en remplacement d'une chaudière fioul ou gaz et sans gros travaux de tubage, Gialix c'est la chaudière murale idéale