Intuis - Douchka 1500W Smart Ec Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 13 kg
sens de montage - vertical
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700034620
Réf. Sonepar
00017003462
Réf. Fournisseur
00M2125SEFS
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1500 W
poids
13 kg
sens de montage
vertical
couleur
blanc
largeur
946 mm
hauteur
600 mm
profondeur
135 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Douchka 1500W Smart Ec Blanc-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo