fin de vie

Intuis - Actifonte b 1500W smart eco c.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 25.3 kg

  • sens de montage - horizontal

  • position du boîtier de commande - dessus

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700034712

Réf. Sonepar

00017003471

Réf. Fournisseur

00N0995SEAJ

Réf. Commerciale

Intuis

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1500 W

poids

25.3 kg

sens de montage

horizontal

position du boîtier de commande

dessus

couleur

blanc

largeur

1169 mm

hauteur

400 mm

profondeur

115 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Actifonte B 1500W Smart Eco C.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo

Les Atouts de la gamme:

Radiateur électrique Chaleur douce Fonte active avec priorité façade. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Sa régulation dose intelligemment le fonctionnement de ses deux corps de chauffe — façade rayonnante et Fonte active – en favorisant le rayonnement de la façade dès le début de la saison de chauffe et en apportant au cœur de l'hiver un cocon de douceur grâce au corps de chauffe en Fonte active. Le résultat, une température homogène dans toute la pièce et des économies à la clé.
L'utilisation de ce radiateur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée et active les fonctions à économie d'énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce.et des fonctions à économies d'énergie, tel que la détection de fenêtreouverte. l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence.